noscriptCamozzi 7522 4-M5 SWIVEL ELBOW 7522 4-M5 | Cromwell Tools

Camozzi

7522 4-M5 SWIVEL ELBOW

SKU:

CMZ2917522C

MPN:

7522 4-M5

Ft2575.00

ÁFA nélkül

Ft3270.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (40)

    A termék részletei

    Male Swivel Elbow


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Sárgaréz

    Brand

    Camozzi

    Csatlakozás típusa

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Cső mérete

    4mm

    ECLASS Code

    27294290

    Gyártó cikkszáma

    7522 4-M5

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    -20°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    +60°C

    Menet típusa

    Férfi

    Menetméretek – külső

    M5

    UNSPSC Code

    27131613