Ft3913.00
ÁFA nélkül
Ft4969.51
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Equal Female Tees
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Sárgaréz |
Brand | Camozzi |
Csatlakozás típusa | Menetes tömítés rögzített O-gyűrűvel |
ECLASS Code | 27294290 |
Gyártó cikkszáma | 2003 1/4 |
Legkisebb üzemi hőmérséklet | -40°C |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | +120°C |
Max. üzemi nyomás | 40bar |
Menetméretek – belső | G1/4 |
UNSPSC Code | 27131613 |