noscriptCopely SUCTION/DISCHARGE HOSE 38mm | Cromwell Tools

Copely

SUCTION/DISCHARGE HOSE 38mm

SKU:

COP2587730C

Ft114232.00

ÁFA nélkül

Ft145074.64

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    MDS Series
    Medium-duty, flexible suction/discharge hose. Colour: olive green. Operating temperature -15°C to 65°C.


    Special features
    New improved flexible formulation. Suction and discharge of slurry and semi liquid products. Usage for higher vacuum applications. Flexible in colder temperature environment. Available in straight cured lengths. Supplied in 30m coils.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Copely

    ECLASS Code

    37150390

    Gyártó cikkszáma

    CT515-PV-GR-01

    Hőmérséklet-tartomány

    -15 to 65°C

    Legnagyobb üzemi nyomás

    62psi

    Szín

    Zöld

    Tömlő átmérője

    (3) 8mm

    Tömlő hossza

    30m

    UNSPSC Code

    40142008