noscriptHartle IGE 2" BSP BRASS DRUM VENT 125 | Cromwell Tools

Hartle IGE

2" BSP BRASS DRUM VENT

SKU:

CTL5402024K

MPN:

125

Ft29896.00

ÁFA nélkül

Ft37967.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    125
    Used to allow air to fill the vacuum left by dispensing fluid. For use in conjunction with 3/4” drum tap. 2” BSP thread. Nitrile seal.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Hartle IGE

    ECLASS Code

    37010200

    Gyártó cikkszáma

    125

    Menet mérete

    2in.

    Menet típusa

    BSP

    Test anyaga

    Sárgaréz

    Tömítés anyaga

    Nitril

    UNSPSC Code

    83101500