Ft2810.00
ÁFA nélkül
Ft3568.70
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1/8" BSP sárgaréz menetes csatlakozóval használható nyomásmérésre PSI vagy bar érték leolvasással. Felszerelhető közvetlenül bármilyen szűrő/szabályozó/olajozó egységre. Kapható két átmérőben (40 és 50 mm), ütésálló ABS műanyagból készült. A hátoldalán szerelvényezett.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140103153 |
ECLASS Code | 27294290 |
Lap átmérője | 40mm |
Legkisebb nyomásmérés | 0 bar |
Maximális nyomásmérés | 115 mm / 4-1/2 hüvelyk Szálas tárcsák |
Mérési pontosság | ±2,5% |
Mérő csatlakozási helye | Középső hátsó |
Nyomásmérő típusa | Nyomásmérő. |
Port mérete | G1/8 col |
Tok anyaga | Műanyag |
UNSPSC Code | 27131600 |