Ft1687.00
ÁFA nélkül
Ft2142.49
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Brackets and Panel Nuts
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | SMC |
ECLASS Code | 32011019 |
Egy darab súlya | 0.00440g |
Gyártó cikkszáma | AR40P-260S |
Működési hőmérséklet-tartomány | -5 to 60°C |
Nyomásmérő portjának mérete | 1/4in. |
Nyomástartomány | 1bar |
Port mérete | 1/2 3/8in. |
Terméktípus | Panel anya |
További jellemzők | Beépített visszaáramlási mechanizmussal kapható Javított enyhítési érzékenység Moduláris típusú szabályozó Opcionális beépített nyomásmérő |
UNSPSC Code | 27131603 |