Kennedy

22mm DIN CONNECTOR FOR SOLENOIDCOILS

SKU:

KEN2945700A

MPN:

ST22

Ft1044.00

ÁFA nélkül

Ft1325.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    ISO 6952/B Connector.
    Nominal size: 22mm.
    For use with all makes of DIN 43650 coils.
    IP65 - EN 60529.
    Cable fitting: M16 x 1.5.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140293076

    ECLASS Code

    27292104

    Feszültség

    250V

    Menet mérete

    22mm

    Menet szabvány

    ISO metrika

    Menet típusa

    Női

    Szabványoknak megfelet

    EN 60529

    Terméktípus

    Tekercsek mágnesszelepekhez

    Test anyaga

    Polipropilén

    További jellemzők

    Cable Diameter 6-8mm Cable Fitting M16 x 1.5 Maximum Current 10A Suitable with all makes of DIN 43650 Coils

    UNSPSC Code

    40141600