SMC

SY7120-5LOU-C10F-Q 5 PORTSOL VLVE 24VDC 10mm 2PIN

SKU:

SMC2942459Q

MPN:

SY7120-5LOU-C10F-Q

Ft61265.00

ÁFA nélkül

Ft77806.55

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Compact 5 port rubber seal valves. Body ported or base mounted.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    SMC

    ECLASS Code

    27292104

    Egy darab súlya

    127g

    Feszültség

    24V

    Gyártó cikkszáma

    SY7120-5LOU-C10F-Q

    Hőmérséklet-tartomány

    -10 to +50°C

    Menet mérete

    10mm

    Menet szabvány

    BSP kúpos = R

    Nyomástartomány

    0.15 to 0.7 (Internal Pilot)bar

    Szabványoknak megfelet

    ISO 6358

    Terméktípus

    Mágnesszelep

    Test anyaga

    Alumínium

    További jellemzők

    A kézi felülírás nem reteszelő push stílusú

    UNSPSC Code

    40141600