Ft6964.00
ÁFA nélkül
Ft8844.28
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Weather Mate Sealant is a multi-use sealant based on an advanced isocrylic formula that provides the ultimate in sealant technology for adhesion to all surfaces. The product can be applied in wet weather, to wet surfaces and even under water. Adheres to many problematic surfaces such as bitumen, lead, galvanised steel and roofing felts.
Pack size: C3 (310ml).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 310 ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5029347601454 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | WEACL |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -25 to 95°C |
Kötési idő | 24hr |
Sorozat | Weather Mate® |
Szín | Átlátszó |
Termék összetétele | Puha paszta |
Tulajdonságok | Állandóan rugalmas Bitumennel és aszfalttal együtt használható Ellenáll minden időjárási körülménynek Túl festhető |
UNSPSC Code | 31201606 |