Ft5564.00
ÁFA nélkül
Ft7066.28
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
335 Construction Silicone is a low modulus reactive cure silicone sealant specially formulated as a cost-effective PVCu sealant, which also adheres to many common building substrates. Tested to ISO 8339 and ISO 10590/10563.
Pack size: C3 (310ml).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 310 ml |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5029347601300 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 335TR |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -40 to 150°C |
Kötési idő | 0.5hr |
Szín | Átlátszó |
Termék összetétele | Nem csepegtető paszta |
Tulajdonságok | Erős gombaellenes vegyületet tartalmaz a penész növekedésének megakadályozására Gyorsabb kikeményedés, mint a hagyományos alacsony módú tömítőanyagok Rendkívül alacsony szennyeződések felvétele Vízálló tömítés |
UNSPSC Code | 31201606 |