noscriptEverbuild SILICONE 700T WHITE 310ml 700TWE | Cromwell Tools

Everbuild

SILICONE 700T WHITE 310ml

SKU:

EVB7167366G

MPN:

700TWE

Ft6530.00

ÁFA nélkül

Ft8293.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    Silicone 700T is a fast, neutral cure, low modulus sealant specially formulated for the PVCu and roofline industry. For perimeter pointing window and door frames, sealing plastic roofline areas and general weathersealing. Now contains a powerful anti-fungal compound.


    Pack size: C3 (310ml).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Everbuild

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    5029347615116

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    700TWE

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -50 to 120°C

    Kötési idő

    24hr

    Szín

    Fehér

    Termék összetétele

    Puha paszta

    Tulajdonságok

    Alacsony szennyeződésfelvétel - fontos a PVCu munkában Kiváló külső időjárási tulajdonságok Tapad a leggyakoribb felületekhez, beleértve az üveget, a fémeket, a műanyagokat és a fát

    UNSPSC Code

    31201606