Ft1533.00
ÁFA nélkül
Ft1946.91
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fast drying flexible decorators filler and sealant that remains permanently flexible. Can be overpainted with most paint types or covered over with wallpaper, no sanding down required.
Size: 310ml (C3).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
Csomag mérete | 300 |
Csomag típusa | Tartály |
EAN | 5029347000042 |
ECLASS Code | 22170390 |
Gyártó cikkszáma | 125C3 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -15 to 75°C |
Kötési idő | 72hr |
Sorozat | C3 |
Szín | Fehér |
Termék összetétele | Puha paszta |
Tulajdonságok | Állandóan rugalmas Kiváló zuhanásállóság |
UNSPSC Code | 31201606 |