noscriptLoctite 250ml 577 PIPE SEALANT 88564 | Cromwell Tools

Loctite

250ml 577 PIPE SEALANT

SKU:

LOC7255371E

MPN:

88564

Ft96544.00

ÁFA nélkül

Ft122610.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    General purpose for all coarse metal threads. Fast cure suitable for applications at low temperature. Carries the German DVGW approval (NG-5146 AR 0621). Tested in accordance to EN 751-1. NSF food approved.


    Thread type: coarse.
    Maximum pipe size: 3".
    Temperature: -55 to +150°C.
    Comment: for metal coarse threads, general purpose, medium strength.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    250 ml

    Csomag típusa

    Nadrágok

    EAN

    5010266577609

    ECLASS Code

    22170390

    Felhasználási terület

    Food Equipment Thread Sealing

    Gyártó cikkszáma

    88564

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -10 to 135°C

    Sorozat

    577™

    Szín

    Sárga

    Termék összetétele

    Dimethacrylate ester

    UNSPSC Code

    31201606