noscriptLoctite 5368 SILICONE SEALANT 310ml BLACK 2063263 | Cromwell Tools

Loctite

5368 SILICONE SEALANT 310ml BLACK

SKU:

LOC7255724W

MPN:

2063263

Ft13299.00

ÁFA nélkül

Ft16889.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Highly flexible rubber sealant/ adhesive. Good gap fill. Recommended for bonding, sealing and protecting components subjected to vibration. Suitable for glass, metal, ceramics, composites, and most plastics.


    Strength: 2.5N/mm².
    Sealant type:silicone.
    Colours: clear, white and black.
    Temperature: -40 to +250°C.
    Comment: general purpose.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    310 ml

    Csomag típusa

    Tartály

    EAN

    4016138820256

    ECLASS Code

    22170390

    Gyártó cikkszáma

    2063263

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40 to +250°C

    Szín

    Fekete

    Termék összetétele

    Acetoxi-szilikon

    Tulajdonságok

    Általános célra.

    UNSPSC Code

    31201606