noscriptAvon 9MMX66M PIROS VINYL SZALAG (CS-6) . | Cromwell Tools

Avon

9MMX66M PIROS VINYL SZALAG (CS-6)

SKU:

AVN9812010K

MPN:

.

Ft3072.00

ÁFA nélkül

Ft3901.44

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Rolls of adhesive vinyl tape. 75mm diameter cores.


    Features and Benefits
    • Protects contents from damage and dirt
    • Resistant to water and freezing


    Typical Applications
    • Can be used in many applications, but are mainly sold to be used with the neck bag sealer


    Notes
    • All prices are per pack


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Vinyl

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140242432

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Hőálló Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    RVT9-A

    Hossz

    66m

    Mennyiség a csomagban

    6

    Szalag típusa

    Vinyl szalag

    Szalag vastagsága

    0.06mm

    Szélesség

    9mm

    Szín

    Piros

    UNSPSC Code

    31201525