noscriptAdvance AT502 ALUMINIUM FOIL TAPE50mmx45M 125524 | Cromwell Tools

Advance

AT502 ALUMINIUM FOIL TAPE50mmx45M

SKU:

ADT9811070K

MPN:

125524

Ft5267.00

ÁFA nélkül

Ft6689.09

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Flame retardant with good high temperature resistance. Conforms to BS 476 Part 6 Class 0 and Part 7 Cat. 1. For joining foil faced insulation panels and metal ducting.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumíniumfólia

    Brand

    Advance

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Égésgátló Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    125524

    Hossz

    45m

    Szalag típusa

    Égésgátló szalag

    Szalag vastagsága

    0.07mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201525