Ft7139.00
ÁFA nélkül
Ft9066.53
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Flame retardant with good high temperature resistance. Conforms to BS 476 Part 6 Class 0 and Part 7 Cat. 1. For joining foil faced insulation panels and metal ducting.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Alumíniumfólia |
Brand | Advance |
EAN | 5017374125616 |
ECLASS Code | 20369000 |
Ellenállási jellemzők | Égésgátló Hőállóság: Vízálló |
Gyártó cikkszáma | 125616 |
Hossz | 45m |
Szalag típusa | Égésgátló szalag |
Szalag vastagsága | 0.07mm |
Szélesség | 75mm |
Szín | Ezüst |
UNSPSC Code | 31201525 |