noscriptAdvance AT500 ALUMINIUM FOIL TAPE50mmx45M 158614 | Cromwell Tools

Advance

AT500 ALUMINIUM FOIL TAPE50mmx45M

SKU:

ADT9811040K

MPN:

158614

Ft6592.00

ÁFA nélkül

Ft8371.84

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Flame retardant with good high temperature resistance. Conforms to BS 476 Part 6 Class 0 and Part 7 Cat. 1. For joining foil faced insulation panels and metal ducting.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Alumíniumfólia

    Brand

    Advance

    EAN

    5017374158614

    ECLASS Code

    20369000

    Ellenállási jellemzők

    Égésgátló Hőállóság: Vízálló

    Gyártó cikkszáma

    158614

    Hossz

    45m

    Szalag típusa

    Égésgátló szalag

    Szalag vastagsága

    0.08mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201525