Ft1790.00
ÁFA nélkül
Ft2273.30
ÁFÁ-val
Autókhoz (Auto Grade)
Kiváló minőség. Könnyen eltávolítható takaró- szalagok sprayvel illetve festékkel való festésekhez. 150°F / 80°C hőmérsékletig használható.
Általános (Általános)
Nem hagy nyomot. Falak és ablakok letakarásához. 105°F/60°C hőmérsékletig
használható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Krepppapír |
Brand | Avon |
EAN | 5036140077577 |
ECLASS Code | 23330207 |
Gyártó cikkszáma | AVON111150X50 |
Hossz | 50m |
Szélesség | 50mm |
Szín | Krém |
UNSPSC Code | 31201503 |