noscript3M 301E 48mmx50M PERFORMANCEMASKING TAPE 7100042903 | Cromwell Tools

3M

301E 48mmx50M PERFORMANCEMASKING TAPE

SKU:

MMM9800050K

MPN:

7100042903

Ft4030.00

ÁFA nélkül

Ft5118.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    301E
    A truly all-round performer, whereby it's temperature performance allows air drying and oven curing of paint systems up to a maximum of 100°C for 1 hour with clean and easy removal. Good solvent and moisture resistance, is ideal for paint masking, bundling, sealing, attaching and labelling. Plus non critical masking applications. Excellent holding power that resists lifting or curling and helps reduce rework. Designed for indoor use only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Krepppapír

    Brand

    3M

    EAN

    4046719932023

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    7100042903

    Hossz

    50m

    Szalag vastagsága

    0.15mm

    Szélesség

    48mm

    Szín

    Krém

    UNSPSC Code

    31201503