3M

218 6mmx55M FINE LINE DECK TAPE

SKU:

MMM9810657G

MPN:

7000028866

Ft3915.00

ÁFA nélkül

Ft4972.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    218
    Polypropylene film with special processed backing that allows taping over freshly painted acrylic lacquer or enamel surfaces sooner and with less chance of imprint damage. Provides finest color separation line possible in multi-color striping jobs.


    Can be used for lettering, striping, and two-tone separation lines in all types of truck and auto refinishing accounts. Not designed for outdoor application.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    3M

    EAN

    0021200063015

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    7000028866

    Hossz

    55m

    Szalag vastagsága

    0.12mm

    Szélesség

    6mm

    Szín

    Zöld

    UNSPSC Code

    31201503