Avon

50MMX33M HÁROMSZOROS ERŐSSÉGŰ SZALAG EZÜST

SKU:

AVN9815140D

MPN:

6111 50X33

Ft3890.00

ÁFA nélkül

Ft4940.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Az Avon tripla erejű ragasztószalag egyedülálló, szuper erős tapadási erőt biztosító technikával készült, és mindenhez tapad. Különleges polietilén külseje szilárd, tartós és 100%-ig vízálló. Nem csavarodik össze, mint a piacon szép számmal található gyengébb társai. A legújabb technikával készült szalag extrém időjárásban is helyt áll, és soha nem fogja cserben hagyni.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Szövet

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140327702

    ECLASS Code

    23330207

    Hossz

    33m

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    UNSPSC Code

    31201523