Advance

AT175 50mm X 50M SILVER CLOTH TAPE

SKU:

ADT9810120K

MPN:

119660

Ft8563.00

ÁFA nélkül

Ft10875.01

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Building Sites: a strong, waterproof, cloth tape with the strength to perform a range of jobs on site including joining polythene sheeting, masking off during renovation or repair on metal, wooden and concrete surfaces.
    HVAC Engineers: for sealing metal or plastic ducting, cladding and unfaced fibre panels.
    Engineering/Maintenance: heavy duty metal protection during spraying or blasting; sealing metal or plastic drums and kegs.
    Size: 50mm x 50m.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polycloth

    Brand

    Advance

    EAN

    5017374119660

    ECLASS Code

    23330207

    Gyártó cikkszáma

    119660

    Hossz

    50m

    Legkisebb üzemi hőmérséklet

    10°C

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    45°C

    Nyúlás

    24%

    Ragasztóanyag

    Gumigyanta

    Sorozat

    AT175

    Szalag vastagsága

    0.23mm

    Szélesség

    50mm

    Szín

    Ezüst

    Törési terhelés

    32N.cm

    UNSPSC Code

    31201523