Ft4540.00
ÁFA nélkül
Ft5765.80
ÁFÁ-val
Rendkívül rugalmas nagyon jó tapadási tulajdonságokkal.Drótok és kábelek szigeteléséhez, kötegeléséhez és megerősítéséhez. Tűzálló. BS 4J10 (Aero) és BS 3924 szerint gyártva. 33 méter hosszú tekercsek
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 0-tól 8-ig°C |
Anyag | PVC |
Brand | Avon |
EAN | 5036140078093 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Égésgátló |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 100mm |
Szín | Fekete |
UNSPSC Code | 31201502 |