noscriptAdvance AT7 25mmx33M PURPLE PVC INSULATING TAPE 108404 | Cromwell Tools

Advance

AT7 25mmx33M PURPLE PVC INSULATING TAPE

SKU:

ADT9860200K

MPN:

108404

Ft1240.00

ÁFA nélkül

Ft1574.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    AT7
    Flame retardant and self-extinguishing - safe to use on electrical cables, UV-resistant. Wide range of colours - suitable for
    colour-coding. Manufactured to BS EN 60454.


    Box quantities: 19mm = 48, 25mm = 36, 75mm = 10.
    Thickness: 0.13mm (5mil).
    Adhesion to steel: 2.4N/cm.
    Breaking load: 26 N/cm.
    Elongation: 180%.
    Service temp: -5°C to +70°C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    0 to +40°C

    Anyag

    PVC

    Brand

    Advance

    EAN

    5017374604869

    ECLASS Code

    27149102

    Ellenállási jellemzők

    Égésgátló Igazi Hatásérték AC Feszültség és Áram a Pontos Mérésekhez Nem Lineáris Jeleken Vízálló

    Feszültség névleges értéke

    8kV

    Gyártó cikkszáma

    108404

    Hossz

    33m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Nyúlás

    180%

    Sorozat

    AT7

    Szalag vastagsága

    0.13mm

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Lila

    Törési terhelés

    26N.cm

    UNSPSC Code

    31201502