Ft2592.00
ÁFA nélkül
Ft3291.84
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
AT007
Flame retardant and self-extinguishing safe to use on electrical cables, UV-resistant. Manufactured to BS EN 60454.
Roll length: 33m.
Thickness: 0.13mm (5mil).
Adhesion to steel: 2.4N/cm.
Breaking load: 26N/cm.
Elongation: 180%.
Service temp: -5°C to +70°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 0 to +40°C |
Anyag | PVC |
Brand | Advance |
EAN | 5017374146741 |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Kopásálló Vízálló |
Feszültség névleges értéke | 8kV |
Gyártó cikkszáma | 146741 |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Nyúlás | 180% |
Sorozat | AT7 |
Szalag vastagsága | 0.13mm |
Szélesség | 50mm |
Szín | Fekete |
Törési terhelés | 26N.cm |
UNSPSC Code | 31201502 |