Ft2560.00
ÁFA nélkül
Ft3251.20
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Öntapadó, színes vinil ragasztószalagok
általános csomagoláshoz. Az ipari
minőségű, 35 μm-es hordozófóliának és
az oldószeres ragasztónak köszönhetően
alkalmasabb a fagyasztókban/
hűtőházakban való használatra. Az ár
tekercsenként értendő
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Vinyl |
Brand | Avon |
ECLASS Code | 27149102 |
Ellenállási jellemzők | Hőálló |
Gyártó cikkszáma | RVT25 |
Hossz | 66m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szalag vastagsága | 0.035mm |
Szélesség | 25mm |
Szín | Piros |
UNSPSC Code | 31201502 |