noscriptSellotape STICKY FIXERS 12x25mm SELLOTAPE 3798 (PK-56) SE37984 | Cromwell Tools

Sellotape

STICKY FIXERS 12x25mm SELLOTAPE 3798 (PK-56)

SKU:

SEL8020010K

MPN:

SE37984

Ft1720.00

ÁFA nélkül

Ft2184.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (29)

    A termék részletei

    Double sided foam pads for permanent mounting. Can be used instead of nails, screws
    and glue. Available in two pack sizes: 56 and 140 pads. Each pad is 12 x 25mm and has a weight loading of 108g.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    hab

    Brand

    Sellotape

    EAN

    5000301037984

    ECLASS Code

    24230304

    Gyártó cikkszáma

    SE37984

    Hossz

    25m

    Mennyiség a csomagban

    56

    Ragasztóanyag

    Akril

    Sorozat

    3798

    Szélesség

    12mm

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    31201505