Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
4910F
This family of clear tapes is excellent for applications where clear or colourless is desired. 3M™ VHB™ Tape 4910F is quick and easy to apply - bonds in seconds. Versatile - bonds to most high surface energy substrates including metal, glass and high surface energy plastics, with the added bonus of being high temperature resistant.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | hab |
Brand | 3M |
EAN | 4001895594120 |
ECLASS Code | 24230304 |
Gyártó cikkszáma | 7100032063 |
Hossz | 33m |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 150°C |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Akril |
Sorozat | VHB™ 4910F |
Szalag vastagsága | 1mm |
Szélesség | 25mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201505 |