noscript3M 4910F 19mmx33M VHB FOAM TAPE 7000033117 | Cromwell Tools

3M

4910F 19mmx33M VHB FOAM TAPE

SKU:

MMM9811371C

MPN:

7000033117

Ft74752.00

ÁFA nélkül

Ft94935.04

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (15)

    A termék részletei

    4910F
    This family of clear tapes is excellent for applications where clear or colourless is desired. 3M™ VHB™ Tape 4910F is quick and easy to apply - bonds in seconds. Versatile - bonds to most high surface energy substrates including metal, glass and high surface energy plastics, with the added bonus of being high temperature resistant.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    hab

    Brand

    3M

    EAN

    4001895594113

    ECLASS Code

    24230304

    Gyártó cikkszáma

    7000033117

    Hossz

    33m

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    150°C

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Akril

    Sorozat

    VHB™ 4910F

    Szalag vastagsága

    1mm

    Szélesség

    19mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201505