Ft6242.00
ÁFA nélkül
Ft7927.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Multi-purpose clear tape made from biodegradable cellulose film. Non-static.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | PVC |
Brand | Sellotape |
EAN | 5010305051046 |
ECLASS Code | 24230304 |
Gyártó cikkszáma | SE2281 |
Hossz | 33m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Ragasztóanyag | Akril |
Szélesség | 25mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201505 |