Ft2730.00
ÁFA nélkül
Ft3467.10
ÁFÁ-val
Víz aktiválású enyves papírszalag amely behatol a kartonszálakba teljes kötést eredményezve. Ennek köszönhetően a ragasztás nagyon erős és jó megoldás lopások, szennyezés stb. ellen. Használható kartonok és fényképkeretek lezárására. Hosszúság: 200m.
Babrálásbiztos és 100% újrahasznosítható.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Papír |
Brand | Avon |
EAN | 5036140377240 |
ECLASS Code | 20360000 |
Hossz | 200m |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szélesség | 48mm |
Szín | Barna |
UNSPSC Code | 31201517 |