noscript3M 38mmx66M 371 TAPE BUFF 7000095343 | Cromwell Tools

3M

38mmx66M 371 TAPE BUFF

SKU:

MMM9812541N

MPN:

7000095343

Ft734.00

ÁFA nélkül

Ft932.18

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    371
    Ideal for all packaging, envelopes and box - sealing needs. The strong but light packing tape is durable and consistent. Its resilience to splitting makes it a high quality sealing tape for all packaging requirements.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    3M

    EAN

    8000280419204

    ECLASS Code

    20360000

    Ellenállási jellemzők

    Kopásálló Nedvességálló

    Gyártó cikkszáma

    7000095343

    Hossz

    66m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Szintetikus gumi gyanta

    Sorozat

    Scotch® 371

    Szalag vastagsága

    0.05µm

    Szélesség

    (3) 8mm

    Szín

    Barna

    UNSPSC Code

    31201517