Ft4729.00
ÁFA nélkül
Ft6005.83
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Size: 19x66M. Pack of 8 rolls.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | (Unbranded) |
EAN | 5018206564672 |
ECLASS Code | 20360000 |
Hossz | 66m |
Mennyiség a csomagban | 8 |
Szalag vastagsága | 0.01µm |
Szélesség | 19mm |
Szín | Átlátszó |
UNSPSC Code | 31201517 |