noscript3M 12mmx66M 371 TAPE CLEAR 7000095354 | Cromwell Tools

3M

12mmx66M 371 TAPE CLEAR

SKU:

MMM9812530D

MPN:

7000095354

Ft411.00

ÁFA nélkül

Ft521.97

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    371
    Ideal for all packaging, envelopes and box - sealing needs. The strong but light packing tape is durable and consistent. Its resilience to splitting makes it a high quality sealing tape for all packaging requirements.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipropilén

    Brand

    3M

    EAN

    8000280101895

    ECLASS Code

    20360000

    Ellenállási jellemzők

    Nedvességálló

    Gyártó cikkszáma

    7000095354

    Hossz

    66m

    Mennyiség a csomagban

    1

    Ragasztóanyag

    Szintetikus gumi gyanta

    Sorozat

    Scotch® 371

    Szalag vastagsága

    0.05µm

    Szélesség

    12mm

    Szín

    Átlátszó

    UNSPSC Code

    31201517