Ft8598.00
ÁFA nélkül
Ft10919.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Medium strength. For parts that need subsequent dismantling.
Strength: medium.
Colour: yellow.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: disassembly possible.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Közepes |
Gyártó cikkszáma | 267442 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 150°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 10ml |
Szín | Sárga |
Termék összetétele | Viszkóz zselé |
Típus | Rögzítő |
UNSPSC Code | 31201601 |