Ft36561.00
ÁFA nélkül
Ft46432.47
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High strength. Low viscosity. Wicks into threads, can be applied after assembly.
Strength:medium/high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: wicking grade.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266290539 |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Magas |
Gyártó cikkszáma | 142568 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 150°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 50ml |
Szín | Zöld |
Termék összetétele | Viszkóz zselé |
UNSPSC Code | 31201601 |