Loctite

270 STUDLOCK 10ml

SKU:

LOC7255116S

MPN:

1918245

Ft8733.00

ÁFA nélkül

Ft11090.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    High strength, for permanent locking. NSF food approved.


    Strength: high.
    Colour: green.
    Temperature: -55 to +180°C.
    Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266009117

    ECLASS Code

    30140101

    Erő

    Magas

    Gyártó cikkszáma

    1918245

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -55 to 180°C

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM:

    Menet típusa

    Többszálas alkalmazás

    Méret

    10ml

    Szín

    Zöld

    Termék összetétele

    Viszkóz folyadék

    Típus

    Fonál

    UNSPSC Code

    31201601