Ft168130.00
ÁFA nélkül
Ft213525.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High strength, high viscosity and fast cure. Drinking water WRAS approved and NSF food approved.
Strength: high.
Colour: green.
Temperature: -55 to +150°C.
Comment: general purpose.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266638607 |
ECLASS Code | 30140101 |
Erő | Magas |
Gyártó cikkszáma | 1803042 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | -55 to 150°C |
Kompatibilis anyagok | - FÉM: |
Menet típusa | Többszálas alkalmazás |
Méret | 250 ml |
Szín | Zöld |
Termék összetétele | Viszkóz zselé |
Típus | Rögzítő |
UNSPSC Code | 31201601 |