noscriptEvo-stik TX 528 CONTACT ADHESIVE 1LTR | Cromwell Tools

Evo-stik

TX 528 CONTACT ADHESIVE 1LTR

SKU:

EVO7133016A

Ft23281.00

ÁFA nélkül

Ft29566.87

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    A general-purpose one part polychloroprene rubber/resin contact adhesive which has a high initial grab with an excellent final bond strength and a good temperature resistance. Used for bonding decorative and rigid laminated plastic sheets of PVC of ABS to wood, wood composite boards and metals. Also bonds rigid plastic nosings and covings. Can be used on suspended or vertical flat surfaces. Available in 500ml, 1, 2.5 or 5 litre tins. Also available as Thixotropic (TX), which is faster curing and of a thicker consistency.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    5°C to 30°C°

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Csomag mérete

    1 l

    EAN

    5010591000148

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Tin

    Flammable

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    657502

    Kompatibilis anyagok

    Fa Forgácslap Gumi Keménylemez Kerámia Kő Műanyag Parafa

    Maximum Service Temperature

    65°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Sorozat

    TX528

    Száradási/kötési idő

    10 to 20min.

    Szín

    Translucent Amber

    Termék összetétele

    Nehéz viszkózus folyadék

    Típus

    Érintkező ragasztó

    Tulajdonságok

    Extra erős Magas kezdeti megragadás

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid