Loctite

20gm 401 PRISM CYANOACRYLATE ADHESIVE

SKU:

LOC7255003C

MPN:

1919341

Ft21657.00

ÁFA nélkül

Ft27504.39

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. NSF food approved.


    Gap fill: 0.05mm.
    Colour: clear.
    Temperature: -40 to +120°C.
    Comment: universal, low viscosity.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    22°C to 40°C°

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    20g

    EAN

    5010266007885

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Bottle

    Flammable

    No

    fokozat

    Instant

    Gyártó cikkszáma

    1919341

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -40°C to 120°C°

    Kompatibilis anyagok

    Bőr Fa Papír Szövet

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Sorozat

    LOCTITE 401

    Száradási/kötési idő

    0.05min.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Cyanoacrylate

    Típus

    Cianoakrilát.

    Tulajdonságok

    Nagyon magas szilárdság zárt illesztéseknél

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid