noscriptEvo-stik IMPACT ADHESIVE LARGE TUBE 347908 | Cromwell Tools

Evo-stik

IMPACT ADHESIVE LARGE TUBE 347908

SKU:

EVO7133020A

Ft8702.00

ÁFA nélkül

Ft11051.54

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Ideal for producing a strong bond on contact, without the need for jigs, clamps or weights.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    5°C to 35°C°

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Csomag mérete

    67g

    EAN

    5010591003859

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Tin

    Flammable

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    347908

    Kompatibilis anyagok

    - FÉM: Gumi Kő Műanyag Papír Textil

    Maximum Service Temperature

    65°C

    Minimum Service Temperature

    -30°C

    Sorozat

    Impact

    Száradási/kötési idő

    20 to 60min.

    Szín

    Amber

    Termék összetétele

    Polikloroprén gumi/szintetikus gyanta keverék

    Típus

    Érintkező ragasztó

    Tulajdonságok

    Extra erős Gyors beállítás Jó nyíró/héjszilárdság

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid