Ft32075.00
ÁFA nélkül
Ft40735.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
DP490
3M Scotch-Weld EPX Epoxy Adhesive DP490 is a black, thixotropic, gap-filling, two component epoxy adhesive with particularly good application characteristics. It is designed for use where toughness and high strength are required. Features include high temperature resistance up to 120.C, high resistance to impact and outstanding stability under static and dynamic loads. Very good strength and ageing characteristics.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 23°C to 60°C° |
Bonding Time Grade | Medium (3 to 12 Hours) |
Brand | 3M |
Csomag mérete | 50ml |
EAN | 0467190280429 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 7000006833 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | 120° |
Kompatibilis anyagok | Fa - FÉM: Gumi Kerámia Műanyag Textil |
Maximum Service Temperature | 120°C |
Minimum Service Temperature | -50°C |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Sorozat | DP490 |
Száradási/kötési idő | 180min. |
Szín | Black |
Termék összetétele | Epoxi gyanta |
Típus | Structural Adhesive |
Tulajdonságok | High Temperature-Resistant |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Gel |