Ft61755.00
ÁFA nélkül
Ft78428.85
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Multiple purpose bonder, very fast, clear, ideal form small and quick repairs.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 3g |
EAN | 5010266002262 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Sachet |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 2015058 |
Kompatibilis anyagok | Fa - FÉM: Kerámia |
Maximum Service Temperature | 100°C |
Minimum Service Temperature | -55°C |
Sorozat | Double Bubble |
Száradási/kötési idő | 5min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | extra erős kötés Kötvények sokféle anyaggal |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |