Ft4603.00
ÁFA nélkül
Ft5845.81
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Slow setting and is repositional for up to 2 hours ('Rapid Cure' pack illustrated).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Araldite |
Csomag mérete | 15ml |
EAN | 7610594000015 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Tube |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | ARA-400001 |
Kompatibilis anyagok | Fa Gumi Karton Kerámia Műanyag |
Maximum Service Temperature | 65°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Resistance Type | Chemical-Resistant Shock-Resistant Temperature-Resistant |
Sorozat | Standard |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Two-Part Adhesive |
Tulajdonságok | extra erős kötés Kötvények sokféle anyaggal |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |