Ft6636.00
ÁFA nélkül
Ft8427.72
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Apply a light, fine even coating to both surfaces to be bonded from 9” - 12” (25 - 30 cm). Wait until the adhesive is tack-dry and bond the surfaces together using firm pressure. Heavier applications of QS 900 may prolong the tack time. N.B. May affect certain plastics. Always test a small, inconspicuous area before general use. To prevent blockages, invert the can after use and spray to clear the nozzle.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | Up to 50°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Ambersil |
Csomag mérete | 500 |
EAN | 5017419370612 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Aerosol |
Élelmiszer környezetében is használható | No Food Contact |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | QS900 |
Kompatibilis anyagok | Fa Karton Papír Parafa |
Maximum Service Temperature | 50°C |
Minimum Service Temperature | 0°C |
Sorozat | QS900 |
Száradási/kötési idő | 0.3min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Almenet zárvány |
Típus | Permetragasztó |
Tulajdonságok | Gyors tapadási idő |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |