Ft6765.00
ÁFA nélkül
Ft8591.55
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ambersil quality spray adhesive. A fast track adhesive with a variable spray pattern for maximum control and economy provides permanent bonds. Instant 'grab and hold'. Tack time approximately 30 seconds. Permanent bond. Variable spray pattern.
Size: 500ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | Up to 50°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Ambersil |
Csomag mérete | 500 |
EAN | 5017419370599 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Aerosol |
Flammable | Yes |
Gyártó cikkszáma | MP100 |
Kompatibilis anyagok | Beton Fa Gumi Műanyag Szőnyeg |
Maximum Service Temperature | 50°C |
Minimum Service Temperature | 0°C |
Sorozat | MP100 |
Száradási/kötési idő | 0.3min. |
Szín | Clear |
Termék összetétele | Almenet zárvány |
Típus | Permetragasztó |
Tulajdonságok | Extra erős Gyors beállítás |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |