Ft20541.00
ÁFA nélkül
Ft26087.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ultra clear bondline. Long open time. Good on plastic.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 100°C° |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 50ml |
EAN | 5010266423173 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 2053807 |
Kompatibilis anyagok | Műanyag |
Maximum Service Temperature | 180°C |
Minimum Service Temperature | -55°C |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Sorozat | 9497 |
Száradási/kötési idő | 210min. |
Szín | Grey |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Epoxi |
Tulajdonságok | extra erős kötés |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |