noscriptLoctite 9483 A+B DUAL CARTRIDGE 50ml 2056391 | Cromwell Tools

Loctite

9483 A+B DUAL CARTRIDGE 50ml

SKU:

LOC7258340P

MPN:

2056391

Ft15440.00

ÁFA nélkül

Ft19608.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Ultra clear bondline. Long open time. Good on plastic.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmazási hőmérséklet-tartomány

    22°C to 100°C°

    Brand

    Loctite

    Csomag mérete

    50ml

    EAN

    5010266365497

    ECLASS Code

    23330105

    Edény típusa

    Cartridge

    Flammable

    No

    fokozat

    Medium

    Gyártó cikkszáma

    2056391

    Hőmérséklet-ellenállás tartománya

    -55°C to 145°C°

    Kompatibilis anyagok

    Műanyag

    Resistance Type

    Chemical-Resistant Extreme Temperature-Resistant

    Sorozat

    LOCTITE 9483

    Száradási/kötési idő

    210min.

    Szín

    Clear

    Termék összetétele

    Epoxy

    Típus

    General Purpose

    Tulajdonságok

    extra erős kötés

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid