Ft18446.00
ÁFA nélkül
Ft23426.42
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Toughened with excellent peel strength adhesive. Long open time. Good on plastic.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány | 22°C to 100°C° |
Bonding Time Grade | Medium (3 to 12 Hours) |
Brand | Loctite |
Csomag mérete | 50ml |
EAN | 5010266366029 |
ECLASS Code | 23330105 |
Edény típusa | Cartridge |
Flammable | No |
Gyártó cikkszáma | 2057216 |
Hőmérséklet-ellenállás tartománya | 20°C to 120°C° |
Kompatibilis anyagok | üveg, |
Maximum Service Temperature | 120°C |
Minimum Service Temperature | 20°C |
Resistance Type | Shock-Resistant Temperature-Resistant |
Sorozat | 9466 |
Száradási/kötési idő | 180min. |
Szín | Off White |
Termék összetétele | Epoxy |
Típus | Two-Part Adhesive |
Tulajdonságok | extra erős kötés Kötvények sokféle anyaggal |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Paste |